加熱式タバコクレードル
PloomTECH専用の充電器です。充電時間は約90分です。
インジケーター機能付きです。通常通電・満充電の時は青色、充電中の時は赤色のLEDが点灯します。
内蔵しているボールジョイントが14度の範囲内で角度の微調整が可能です。
PloomTECH専用のホルダーが付属しています。
長さ1mのmicroUSBケーブルが付属しています。
両面テープ貼り付けです。
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 27×35×35
- 入力電圧(V)
- DC5
- 消費電流(A)
- 0.2(1W)
- 充電時間
- 90分
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ

















![RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05293089-260929-02.jpg)



