曜日別特売

加熱式タバコスタンド

加熱式タバコスタンド - 星光産業

PloomTECH専用のダスト&充電スタンドです。充電時間は約90分です。
インジケーター機能付きです。通常通電・満充電の時は青色、充電中の時は赤色のLEDが点灯します。
5連タバコカプセルが収納できるポケットが付いています。
ダスト穴はPloomTECHホルダーとしても使用できます。
夜間でもダスト穴や収納ポケットが明るく光るので収納場所が直ぐに確認できます。
車内の純正ドリンクホルダーに設置できます。
長さ1mのmicroUSBケーブルが付属しています。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
10×72×72
入力電圧(V)
DC5
消費電流(A)
0.2(1W)
充電時間
90分
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45855128ED-622
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電気用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする