曜日別特売

加熱式タバコチャージャー

加熱式タバコチャージャー - 星光産業

IQOSヒートスティックホルダー専用の充電器です。
充電時間は約4分です。IQOS2.4は約5分です。
アルミボディーに高級感のあるガンメタアルマイト加工をしています。
インジケーター機能付きです。通常通電・満充電の時は青色、充電中の時は赤色のLEDが点灯します。
内蔵されたマグネットと固定ローラーでしっかりと接続できます。
底面のゲルで本体の固定と取外しが容易にできます。
長さ1mのmicroUSBケーブルが付属しています。
IQOSヒートスティックホルダー(2.4)/(2.4PLUS)に対応しています

許容電流(A)
2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
37×32×32
入力電圧(V)
DC5(±0.25)
消費電流(mA)
10以下(本体内蔵LED)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45855146ED-620
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電気用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする