曜日別特売

電子タバコチャージャー

電子タバコチャージャー - 星光産業

IQOS対応のMicro-USBコネクターとスマホ/タブレットも同時充電できる自動判別USBポートも搭載したカーチャージャーです
IQOSポケットチャージャーを純正ACアダプターと同等の時間で充電可能
接続機器を最適充電できる自動判別機能付きのUSBポートも搭載

出力
(IQOS用)microUSB:5V/2.0A、(USBポート)5V/2.4A 合計4.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×26×77
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45855286ED-607
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電気用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする