曜日別特売

サイマックス 耐熱ミキシングボウル

サイマックス 耐熱ミキシングボウル - SIMAXサイマックス 耐熱ミキシングボウル - SIMAXサイマックス 耐熱ミキシングボウル - SIMAXサイマックス 耐熱ミキシングボウル - SIMAXサイマックス 耐熱ミキシングボウル - SIMAXサイマックス 耐熱ミキシングボウル - SIMAX

サイマックス1832年チェコで創業、チェコ最大のガラスメーカーです。
実験用のガラス製品製造のノウハウを生かし、1958年家庭用の耐熱ガラスをSIMAXのブランド名でスタート、電子レンジ、食器洗浄機対応の機能的な商品を展開しています。
チェコ。

材質耐熱ガラス対応電子レンジ耐熱温度(℃)120電子レンジ内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
458952046616150.5
1,800
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
458952136846170.9
1,900
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
458952296626191.3
2,200
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
458952386836211.7
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
458952476636232.5
3,100
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
458952566646273.5
4,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする