曜日別特売

サイマックス 耐熱ボウル

サイマックス 耐熱ボウル - SIMAXサイマックス 耐熱ボウル - SIMAXサイマックス 耐熱ボウル - SIMAXサイマックス 耐熱ボウル - SIMAXサイマックス 耐熱ボウル - SIMAX
(4件のレビュー)

サイマックス1832年チェコで創業、チェコ最大のガラスメーカーです。
実験用のガラス製品製造のノウハウを生かし、1958年家庭用の耐熱ガラスをSIMAXのブランド名でスタート、電子レンジ、食器洗浄機対応の機能的な商品を展開しています。

材質耐熱ガラス対応電子レンジ耐熱温度(℃)120電子レンジ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4589526554020.1
1,100
719
791(税込)
3日以内出荷
4589527454120.3
1,500
999
1,099(税込)
3日以内出荷
4589528354220.75
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
4589529954321.5
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
4589530854422.5
3,300
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45895265
2026-02-24
用途: 食材の加熱に
その他業種

電子レンジで食材を加熱する時に使用しています。
耐熱性も良く洗いやすく手入れもしやすい耐熱ボウルです。

対象商品 : 45895308
2024-01-17
用途: 料理・お菓子作り
その他業種

耐熱性で便利ではあるが、滑り易く落して壊れるのが少し心配である。
移す時に注ぎ口があるとなお便利です。

対象商品 : 45895265
2022-07-26
用途: 料理
三景精機株式会社

薄いのに耐熱で 形も 使い勝手サイコウです。
SIMAXは世界の一流品ですね。

1が参考にしています
2020-07-15
用途: 嫁が死んだので、家庭料理に、使います。
その他業種

耐熱なので、男の料理に、使いやすい。
便利の良い、食器です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする