アクア シンク扉タオルホルダー

アクア シンク扉タオルホルダー - 山崎実業アクア シンク扉タオルホルダー - 山崎実業アクア シンク扉タオルホルダー - 山崎実業アクア シンク扉タオルホルダー - 山崎実業アクア シンク扉タオルホルダー - 山崎実業

指で差し込むだけでカンタンに掛けられる。ワンタッチで取り付け。
シンク扉や戸棚下に差し込んでカンタン取り付け。1個入り。
対応サイズ扉・棚板の幅/本品の幅約5.5cm以上(扉のハンドル等を含まず)
扉・棚板の厚さ/約1.4~2cmまで扉・棚板と上部との隙間/約3mm以上必要付属品緩衝材×3個

材質本体:ABS樹脂、差し込み部:シリコーンホワイト質量(g)約36対応扉・棚板の幅:本品の幅約5.5cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉・棚板の厚さ:約1.4~2cmまで 扉・棚板と上部との隙間:約3mm以上が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×4.5×6耐荷重(g)約250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
459772534136
オープン
729
802(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アクア シンク扉タオルホルダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする