曜日別特売

精密減速機RV GHシリーズ GH40-21

精密減速機RV GHシリーズ GH40-21 - ナブテスコ

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

減速比21質量(kg)35.5出力(kW)2.93種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.00041定格トルク(N・m)392許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6内容量1台
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46066729GH40-21-W-S-SMR J3 HC-RP503(B)
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066738GH40-21-W-S-SΣ-Ⅴ SGMSV-50A*A2*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066747GH40-21-W-S-SΣ-Ⅴ SGMSV-70A*A2*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066756GH40-21-W-S-SΣ-Ⅴ SGMSV-50D*A2*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066765GH40-21-W-S-SΣ-7 SGM7A-50A*A2*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066774GH40-21-W-S-SΣ-7 SGM7A-70A*A2*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066783GH40-21-U-T-SΣ-Ⅴ SGMGV-55A*A2*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066799GH40-21-U-T-SΣ-Ⅴ SGMGV-55D*A2*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066808GH40-21-U-T-SΣ-7 SGM7G-55A*A21
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066817GH40-21-P-S-SMR J3 HC-RP503(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066826GH40-21-P-S-SΣ-Ⅴ SGMSV-50A*A6*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066835GH40-21-P-S-SΣ-Ⅴ SGMSV-70A*A6*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066844GH40-21-P-S-SΣ-Ⅴ SGMSV-50D*A6*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066853GH40-21-P-S-SΣ-7 SGM7A-50A*A6*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066869GH40-21-P-S-SΣ-7 SGM7A-70A*A6*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066878GH40-21-L-T-SΣ-Ⅴ SGMGV-55A*A6*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066887GH40-21-L-T-SΣ-Ⅴ SGMGV-55D*A6*
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066896GH40-21-L-T-SΣ-7 SGM7G-55A*A61
321,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066905GH40-21-H-E-S22/4000is (TAPER SHAFT)
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066914GH40-21-H-E-S30/4000is (TAPER SHAFT)
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066923GH40-21-H-E-S40/4000is (TAPER SHAFT)
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066939GH40-21-H-E-S22/4000HVis (TAPER SHAFT)
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066948GH40-21-H-E-S30/4000HVis (TAPER SHAFT)
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066957GH40-21-H-E-S40/4000HVis (TAPER SHAFT)
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066966GH40-21-H-E-S22/1500is (TAPER SHAFT)
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066975GH40-21-H-E-S22/2000is (TAPER SHAFT)
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066984GH40-21-H-E-S22/3000is (TAPER SHAFT)
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46066993GH40-21-G-M-SMR J3 HF-SP201(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46067009GH40-21-G-M-SMR J3 HF-SP301(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46067018GH40-21-G-M-SMR J3 HF-SP352(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46067027GH40-21-G-M-SMR J3 HF-SP3524(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46067036GH40-21-G-M-SMR J3 HF-SP421(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46067045GH40-21-G-M-SMR J3 HF-SP502(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46067054GH40-21-G-M-SMR J3 HF-SP5024(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46067063GH40-21-G-M-SMR J3 HF-SP702(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46067079GH40-21-G-M-SMR J3 HF-SP7024(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46067088GH40-21-G-M-SMR J4 HG-SR201(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46067097GH40-21-G-M-SMR J4 HG-SR301(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46067106GH40-21-G-M-SMR J4 HG-SR421(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46067115GH40-21-G-M-SMR J4 HG-SR352(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46067124GH40-21-G-M-SMR J4 HG-SR502(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46067133GH40-21-G-M-SMR J4 HG-SR702(B)*K
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46067149GH40-21-G-M-SΣ-Ⅴ SGMGV-30A*A6*
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46067158GH40-21-G-M-SΣ-Ⅴ SGMGV-44A*A6*
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46067167GH40-21-G-M-SΣ-Ⅴ SGMGV-30D*A6*
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46067176GH40-21-G-M-SΣ-Ⅴ SGMGV-44D*A6*
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46067185GH40-21-G-M-SΣ-7 SGM7G-30A*A61
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46067194GH40-21-G-M-SΣ-7 SGM7G-44A*A61
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46067203GH40-21-G-M-S22/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46067219GH40-21-G-M-S30/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
321,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする