StarTech.com
15cm ラッチ付き シリアルATA / SATAケーブル
2個のラッチ付きSATAコネクタ
SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート
2.5および3.5インチSATA HDDに対応
15cmのケーブル長
用途
小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載
サーバやストレージサブシステムで使用
ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装
SATAドライブアレイに接続
色
レッド
規格
SATA 3.0
コネクタ形状
ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス - ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス
ケーブル長(cm)
15.2
プラグ形状
ストレート
伝送速度(Gbps)
最大6
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46237757
LSATA6
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください