StarTech.com
30cm 電源分岐変換ケーブル ペリフェラル電源コネクタ(4ピン)- 2x SATA電源コネクタ(15ピン)
シリアルATA HDDをサポート
実装が簡単
色
レッド/ブラック/イエロー
高さ(mm)
21.6
質量(g)
25
ケーブル長(m)
0.305
コネクタ形状
SATA電源[15ピン]オス×2 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス
製品幅(mm)
24.6
ケーブル長(cm)
30.5
オス形状
SATA電源[15ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
ペリフェラル(大4ピン )
コネクタ2
SATA電源[15ピン]×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46238658
PYO2LP4SATA
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください