曜日別特売

50cm Slimline SATA - シリアルATA変換ケーブル ペリフェラル電源コネクタ(4ピン)とSATAデータコネクタ(7ピン)に分岐

50cm Slimline SATA - シリアルATA変換ケーブル ペリフェラル電源コネクタ(4ピン)とSATAデータコネクタ(7ピン)に分岐 - StarTech.com50cm Slimline SATA - シリアルATA変換ケーブル ペリフェラル電源コネクタ(4ピン)とSATAデータコネクタ(7ピン)に分岐 - StarTech.com50cm Slimline SATA - シリアルATA変換ケーブル ペリフェラル電源コネクタ(4ピン)とSATAデータコネクタ(7ピン)に分岐 - StarTech.com50cm Slimline SATA - シリアルATA変換ケーブル ペリフェラル電源コネクタ(4ピン)とSATAデータコネクタ(7ピン)に分岐 - StarTech.com

1x SATAコネクタ
1x ペリフェラル電源コネクタ
1x スリムラインSATAコネクタ
SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応
スリムラインSATA光学ドライブをサポート
ケーブル長50 cm

レッド質量(g)22規格SATA 3.0(6 Gbps)ケーブル長(m)0.508コネクタ形状Slimline SATA(データ&電源)[13ピン]オス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス、Slimline SATA(データ&電源)[13ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)50.8オス形状Slimline SATA(データ&電源)[13ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、SATA(データ)[7ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1SATA(データ&電源)[13ピン]コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)、SATA(データ)[7ピン]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46239254SLSATAF20
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする