StarTech.com
30cm ペリフェラル電源 - 2x シリアルATA電源 Y型分岐ケーブル ペリフェラル電源コネクタ(オス/4ピン) - SATA電源コネクタ(メス/15ピン)
1x ペリフェラル電源コネクタ
2個のラッチ付きSATA電源レセプタクル
ケーブル長さ30cm
用途
2台のシリアルATA HDDを電源の標準的なペリフェラルMolex接続に接続
シリアルATA HDD、CD-RWドライブ、DVD-ROMドライブ、その他の装置と互換性を維持
色
レッド/ブラック/イエロー
質量(g)
28
コネクタ形状
SATA電源[15ピン]メス×2 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス
ケーブル長(cm)
30.5
コネクタB
SATA電源 [15ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46239394
PYO2LP4LSATA
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください