曜日別特売

ウエーブポラリス EZ

ウエーブポラリス EZ - mizuno(ミズノ)

ランニング用だけでなくカジュアルシーンでも履けるマルチランニングシューズ。
アッパーには伸縮性があり通気性の高いエアーメッシュを採用しました。
軽量なインソールを搭載。
波形のプレートを挟み込むことによってクッション性と安定性を両立。
ソフトな接地感を実現するために「軟らかさ」を追い求めたミッドソール素材。
摩擦に強くシューズの耐久性も高めるアウトソールラバー。
クッション性を重視し、パラレルウエーブを搭載。アーチが高く、屈伸時に膝が外方向に開くランナーに。
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」シルバーメダル。

用途
これからランニングを始める方に/ランニングを楽しみたい人に
形状
ローカット
質量(g)
約270(27.0cm片方)
種類
ランニングシューズ
材質(ソール)
合成底
材質(甲被)
合成繊維・人工皮革
足幅
2E
中敷
カップインソール(取り外し可)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
23件中 1~23件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46384197J1GC19820128ホワイト×ホワイト×ブラック
¥7,900
取扱い終了
返品不可
46384206J1GC19820323ホワイト×グレー
¥7,900
取扱い終了
返品不可
46384215J1GC19820323.5ホワイト×グレー
¥7,900
取扱い終了
返品不可
46384224J1GC19820324ホワイト×グレー
¥7,900
取扱い終了
返品不可
46384233J1GC19820324.5ホワイト×グレー
¥7,900
取扱い終了
返品不可
46384249J1GC19820325ホワイト×グレー
¥7,900
取扱い終了
返品不可
46384258J1GC19820325.5ホワイト×グレー
¥7,900
取扱い終了
返品不可
46384267J1GC19820326ホワイト×グレー
¥7,900
取扱い終了
返品不可
46384276J1GC19820326.5ホワイト×グレー
¥7,900
取扱い終了
返品不可
46384285J1GC19820327ホワイト×グレー
¥7,900
取扱い終了
返品不可
46384294J1GC19820327.5ホワイト×グレー
¥7,900
取扱い終了
返品不可
46384303J1GC19820328ホワイト×グレー
¥7,900
取扱い終了
返品不可
46384319J1GC19820923ブラック×グレー
¥7,900
取扱い終了
返品不可
46384328J1GC19820923.5ブラック×グレー
¥7,900
取扱い終了
返品不可
46384337J1GC19820924ブラック×グレー
¥7,900
取扱い終了
返品不可
46384346J1GC19820924.5ブラック×グレー
¥7,900
取扱い終了
返品不可
46384355J1GC19820925ブラック×グレー
¥7,900
取扱い終了
返品不可
46384364J1GC19820925.5ブラック×グレー
¥7,900
取扱い終了
返品不可
46384373J1GC19820926ブラック×グレー
¥7,900
取扱い終了
返品不可
46384389J1GC19820926.5ブラック×グレー
¥7,900
取扱い終了
返品不可
46384398J1GC19820927ブラック×グレー
¥7,900
取扱い終了
返品不可
46384407J1GC19820927.5ブラック×グレー
¥7,900
取扱い終了
返品不可
46384416J1GC19820928ブラック×グレー
¥7,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする