曜日別特売

ウエーブポラリス SP

ウエーブポラリス SP - mizuno(ミズノ)

夜空の真ん中で輝く北極星のように、シューズ選びの真ん中にあるマルチランニングシューズ。
それぞれ硬度の違うフォームを重ね合わせて構成された、プレートではない新しい WAVE構造です。
ソフトなクッショニングを発揮しつつ、従来の安定性も確立。
高い柔軟性と弾力性のプレミアムインソールをあわせて搭載することにより、足を入れた瞬間に柔らかいクッションを実現しました。
アッパーには通気性・フィット感を両立したエンジニアードメッシュを全面に採用。トップメッシュにはニット風カラーメッシュを採用しました。
波形のプレートを挟み込むことによってクッション性と安定性を両立。
ソフトな接地感を実現するために「軟らかさ」を追い求めたミッドソール素材。
摩擦に強くシューズの耐久性も高めるアウトソールラバー。
クッション性を重視し、パラレルウエーブを搭載。アーチが高く、屈伸時に膝が外方向に開くランナーに。
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」シルバーメダル。

用途
これからランニングを始める方に/ランニングを楽しみたい人に
形状
ローカット
色
ブラック×シルバー×グレー
質量(g)
約310(27.0cm片方)
種類
ランニングシューズ
材質(ソール)
合成底
材質(甲被)
合成繊維・人工皮革
足幅
2E
色番
09
中敷
カップインソール(取り外し可)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
11件中 1~11件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46384425J1GC19830923
¥9,000
取扱い終了
返品不可
46384434J1GC19830923.5
¥9,000
取扱い終了
返品不可
46384443J1GC19830924
¥9,000
取扱い終了
返品不可
46384459J1GC19830924.5
¥9,000
取扱い終了
返品不可
46384468J1GC19830925
¥9,000
取扱い終了
返品不可
46384477J1GC19830925.5
¥9,000
取扱い終了
返品不可
46384486J1GC19830926
¥9,000
取扱い終了
返品不可
46384495J1GC19830926.5
¥9,000
取扱い終了
返品不可
46384504J1GC19830927
¥9,000
取扱い終了
返品不可
46384513J1GC19830927.5
¥9,000
取扱い終了
返品不可
46384529J1GC19830928
¥9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする