曜日別特売

LD40Vα SW(ウォーキング)[メンズ]

LD40Vα SW(ウォーキング)[メンズ] - mizuno(ミズノ)

よりフィットした履き心地に。GORE-TEXファブリクス搭載モデル。
内甲側ファスナー付。
波形のプレートを挟み込むことによってクッション性と安定性を両立。
高い防水性を長く保持しながら、湿気や熱を放出し、暖かい環境下での激しい運動中の快適性を向上させた素材。
摩擦に強くシューズの耐久性も高めるアウトソールラバー。
甲回り寸法が通常ラストより12mmアップ。(EEEE相当)
A修理可/ヒールラバー(交換後はブラックカラーのラバーになります。)
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」シルバーメダル。

適合
長距離ウォーキング
形状
ローカット
色
ブラック
質量(g)
約345(26.5cm片方)
種類
ウォーキングシューズ
材質(ソール)
合成底
材質(甲被)
天然皮革
足幅
4E
色番
09
中敷
アーチサポートインソール+抗菌防臭Mesh(SEK基準で評価)(取り外し可)
性別
男性用
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46384775B1GC19160924
¥20,000
取扱い終了
返品不可
46384784B1GC19160924.5
¥20,000
取扱い終了
返品不可
46384793B1GC19160925
¥20,000
取扱い終了
返品不可
46384809B1GC19160925.5
¥20,000
取扱い終了
返品不可
46384818B1GC19160926
¥20,000
取扱い終了
返品不可
46384827B1GC19160926.5
¥20,000
取扱い終了
返品不可
46384836B1GC19160927
¥20,000
取扱い終了
返品不可
46384845B1GC19160927.5
¥20,000
取扱い終了
返品不可
46384854B1GC19160928
¥20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする