LD40Vα(ウォーキング)[レディース]
よりフィットした履き心地に。GORE-TEXファブリクス搭載モデル。
内甲側ファスナー付。
波形のプレートを挟み込むことによってクッション性と安定性を両立。
高い防水性を長く保持しながら、湿気や熱を放出し、暖かい環境下での激しい運動中の快適性を向上させた素材。
摩擦に強くシューズの耐久性も高めるアウトソールラバー。
甲回り寸法が通常ラストより6mmアップ。(EEE相当)
A修理可/ヒールラバー(交換後はブラックカラーのラバーになります。)
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」シルバーメダル
- 適合
- 長距離ウォーキング
- 形状
- ローカット
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約280(23.5cm片方)
- 種類
- ウォーキングシューズ
- 材質(ソール)
- 合成底
- 材質(甲被)
- 天然皮革
- 足幅
- 3E
- 色番
- 09
- 中敷
- アーチサポートインソール+抗菌防臭Mesh(SEK基準で評価)(取り外し可)
- 性別
- 女性用
- 甲被タイプ
- 紐タイプ
- 靴タイプ
- 革靴
- 内容量
- 1足
作業用スニーカー/シューズ の新着商品
カテゴリ







![注文コード: LD40Vα(ウォーキング)[レディース] - mizuno(ミズノ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46385335-190801-02.jpg)


















