LD40V(ウォーキング)[レディース]
風合いのある革を使用し、よりエレガントに。踵のフィッティング・足入れ感がアップ。
内甲側ファスナー付。
多彩なシーンにフィットする。(タウン&トラベル、ウォーキング、ビジネス)
波形のプレートを挟み込むことによってクッション性と安定性を両立。
ソール内の湿度と温度を下げる通気システム。
摩擦に強くシューズの耐久性も高めるアウトソールラバー。
甲回り寸法が通常ラストより6mmアップ。(EEE相当)
A修理可/ヒールラバー(交換後はブラックカラーのラバーになります。)
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」シルバーメダル。
- 適合
- 長距離ウォーキング
- 形状
- ローカット
- 質量(g)
- 約260(23.5cm片方)
- 種類
- ウォーキングシューズ
- 材質(ソール)
- 合成底
- 材質(甲被)
- 天然皮革
- 足幅
- 3E
- 中敷
- アーチサポートインソール+抗菌防臭Mesh(SEK基準で評価)(取り外し可)
- 性別
- 女性用
- 甲被タイプ
- 紐タイプ
- 靴タイプ
- 革靴
- 内容量
- 1足
作業用スニーカー/シューズ の新着商品
カテゴリ







![注文コード: LD40V(ウォーキング)[レディース] - mizuno(ミズノ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46385405-190801-02.jpg)


















