曜日別特売

LD40V R(ウォーキング)[レディース]

LD40V R(ウォーキング)[レディース] - mizuno(ミズノ)

風合いのある革を使用し、よりエレガントに。踵のフィッティング・足入れ感がアップ。2E相当設計。
内甲側ファスナー付。
多彩なシーンにフィットする。(タウン&トラベル、ウォーキング、ビジネス)
波形のプレートを挟み込むことによってクッション性と安定性を両立。
ソール内の湿度と温度を下げる通気システム。
摩擦に強くシューズの耐久性も高めるアウトソールラバー。
A修理可/ヒールラバー(交換後はブラックカラーのラバーになります。)
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」シルバーメダル。

適合
長距離ウォーキング
形状
ローカット
色
ブラック
質量(g)
約260(23.5cm片方)
種類
ウォーキングシューズ
材質(ソール)
合成底
材質(甲被)
天然皮革
足幅
2E
色番
09
中敷
アーチサポートインソール+抗菌防臭Mesh(SEK基準で評価)(取り外し可)
性別
女性用
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46385737B1GD19190921
¥16,000
取扱い終了
返品不可
46385746B1GD19190921.5
¥16,000
取扱い終了
返品不可
46385755B1GD19190922
¥16,000
取扱い終了
返品不可
46385764B1GD19190922.5
¥16,000
取扱い終了
返品不可
46385773B1GD19190923
¥16,000
取扱い終了
返品不可
46385789B1GD19190923.5
¥16,000
取扱い終了
返品不可
46385798B1GD19190924
¥16,000
取扱い終了
返品不可
46385807B1GD19190924.5
¥16,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする