KAZEN
男子パンツ(裾フライス) 433
コストパフォーマンスが高く、体毛落下防止の機能も充実
幅広い用途で着用される、制菌加工を施したツイル素材。ハリとコシのある独特の素材感が特長です。
ホッピング(裾口フライス)
色
シロ
機能
工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電
性別
メンズ
仕様
ホッピングタイプ、総ゴム(スピンドル入り)、裾口スライス、後ろポケット付
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
股下(cm)
76
生地
単糸ツイル
色番
40
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46461836
433-40
S
75~79
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
46461845
433-40
M
79~85
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
46461854
433-40
L
85~90
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
46461863
433-40
LL
90~95
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
46461879
433-40
3L
95~100
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
46461888
433-40
4L
100~105
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください