KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの ボトムス 食品工業向け
男子パンツ(裾フライス) 433
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46461845
品番
433-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスが高く、体毛落下防止の機能も充実
幅広い用途で着用される、制菌加工を施したツイル素材。ハリとコシのある独特の素材感が特長です。
ホッピング(裾口フライス)
色
シロ
サイズ
M
機能
工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電
性別
メンズ
適応ウエスト(cm)
79〜85
仕様
ホッピングタイプ、総ゴム(スピンドル入り)、裾口スライス、後ろポケット付
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
股下(cm)
76
ヒップ(cm)
112
生地
単糸ツイル
色番
40
ワタリ(cm)
33