433-40 男子パンツ(裾フライス) 433 KAZEN 46461854

433-40 男子パンツ(裾フライス) 433 KAZEN 46461854 433-40 男子パンツ(裾フライス) 433 KAZEN 46461854 433-40 男子パンツ(裾フライス) 433 KAZEN 46461854

男子パンツ(裾フライス) 433

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46461854 品番433-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスが高く、体毛落下防止の機能も充実
幅広い用途で着用される、制菌加工を施したツイル素材。ハリとコシのある独特の素材感が特長です。
ホッピング(裾口フライス)

シロ サイズL 機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電 性別メンズ 適応ウエスト(cm)85〜90 仕様ホッピングタイプ、総ゴム(スピンドル入り)、裾口スライス、後ろポケット付 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 股下(cm)76 ヒップ(cm)118 生地単糸ツイル 色番40 ワタリ(cm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする