曜日別特売

ポータブル石油ストーブ RXシリーズ

ポータブル石油ストーブ RXシリーズ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

電源(100V)不要で災害時や停電時にも活躍。ポジションマーク付きのハンドルで調節位置が一目で分かるので、細かい火力調節もカンタンにできる。点火ボタンは視認性の高いオレンジで着色。スピード消火ボタンは触っただけでわかるよう表面を凹凸に加工した親切設計。「ニオイカット消火」でゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。給油時に手が汚れない「よごれま栓」で給油がしやすい。給油時自動消火装置、対震自動消火装置付き。給油サイン付き。

用途暖房、冬物、石油ヒーター、石油暖房、暖房器具、暖房機器、防災アイテム、防災グッズ、ポータブル石油ストーブとして。タンク容量(L)5質量(kg)9.3木目電源単一型乾電池×2個(別売)燃料消費量(L/h)0.279-0.223本体サイズ(mm)幅618×奥行324×高さ467暖房出力(kW)2.87-2.29適合床面積木造8畳まで/コンクリート10畳まで保証期間お買い上げ日より1年燃焼継続時間(h)(強-弱)17.9-22.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46517976RX-2919WY(M)
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする