曜日別特売

丸型洗い桶

丸型洗い桶 - ミネックスメタル
(3件のレビュー)
材質ステンレス容量(L)5.7高さ(mm)100外形寸法(mm)310内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4668863631cm
1,420
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-07
用途: 野菜を洗うために
北川

さすがにしっかりしています。
お湯を使って洗う時もあるので 安心です。

1が参考にしています
2025-01-31
用途: 自宅外流しで使用

今まで使用していたプラスチック製のものより重いわけでも無く、耐久性も期待できそうです。

対象商品 : 46688636
2023-10-14
用途: 機械整備に使用
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

機械のオイル交換に使用してます。プラスチック製より少し重いですが安定しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする