佐野製作所
スイート水割りセット
材質
アイスペール・ウォーターポット・メジャーカップ・スタンド・バースプーン:18-8ステンレス、アイストング:ステンレス、木台:MDF材、台金属部:軟鋼鉄線・真鍮メッキ仕上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
木台サイズ:296×226×82
品名・タイプ
アイスペール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46698393
MR-642
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください