佐野製作所
バッカス水割りセット
材質
アイスペール・ウォーターポット・トレー:18-8ステンレス、トレーハンドル部:亜鉛ダイキャスト・金メッキ、アイストング:ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
トレーサイズ:415×250×35
品名・タイプ
アイスペール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46698409
MR-643
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください