BioLite フィルターユニット

BioLite フィルターユニット Thermo Fisher Scientific

ろ過滅菌ほか、汎用性の高い0.2μmPESメンブレンを使用。受器両側にグリップを設け、握りやすく操作性が向上したデザインです。付属のキャップを受器に付けることで操作の後、そのまま保存可能。パイロジェンフリー、細胞無毒性。γ線滅菌済。個別包装。

材質本体:PS、付属キャップ:PE、メンブレン:PES 寸法(Φmm)キャップ:45 内容量1セット(12個)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メンブレン直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46869209 130195 150 50
12,600
 
 
取扱い終了
46869218 130196 250 50
15,000
 
 
取扱い終了
46869227 130197 500 75
21,000
 
 
取扱い終了
46869236 130199 1000 90
30,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする