曜日別特売

加熱式タバコスタンド

加熱式タバコスタンド - 星光産業

車内で「gloタバコヒーター」「ネオスティック」が同時収納できるglo専用スタンドです。
「gloタバコヒーター」を差込むだけで充電ができます。
microUSBを本体背面下から接続できて、夜間でも使いやすいホワイトLEDが常時点灯します。
スライド式のフタが付いているので溜まった吸殻も臭いません。
クリーニングブラシを装備しているので「gloタバコヒーター」をクリーンに保てます。
本体横に取付け可能な「ネオティック」専用のクリップと両面テープが付属しています。
吸殻を約30本収納可能です。

許容電流(A)
2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
118×86×86
入力電圧(V)
DC5
消費電流(mA)
10以下(本体内蔵LED)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45855137ED-618
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電気用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする