曜日別特売

RF Solutions QAM-RX10-433 RFモジュール

RF Solutions QAM-RX10-433 RFモジュール - RF SOLUTIONS
仕様
電源電圧:5V dc●4ボタンのセキュアリモートコントロールシステムです。TxモジュールとRxモジュールを1つずつと、次のRF600コーデックチップセットを使用しています RF600Eエンコーダ(RS品番 ; 505-6929 505-6929 )及びRF600Dデコーダ(RS品番 ; 505-6935 505-6935 ). QAMシリーズ433 MHz ASKトランスミッタ / レシーバモジュール. 433 MHz ISM周波数帯で動作する基本的な無線遠隔トランスミッタ / レシーバモジュールのシリーズです。 マイクロコントローラのシリアルポートから直接、又は適切なコーデックを介してデジタルデータの通信を行えます。. RFキャリア周波数 433.92 MHz ISMバンド 変調 ASK OTAデータ転送速度 最大3 kbps、10 kbps (QAM-RX10) レシーバ感度 -112 dBm (QAM-RX1)、-106 dBm (QAM-RX4)、-123 dBm (QAM-RX10) 範囲 最大50m Tx入力 / Rx出力 シリアルCMOS / TTL 低消費電力 調整可能なコンポーネントなし 用途 セキュリティシステム、リモートゲート制御、リモート検知、データ捕捉、ガレージドアコントローラ、モノのインターネット(IoT)用短距離通信 RS 製品コード ; 617-2072 617-2072 QAM-TX1-433トランスミッタ ; 617-1811 617-1811 QAM-TX3-433トランスミッタ ; 742-4481 742-4481 QAM-RX1-433レシーバ ; 762-0099 762-0099 QAM-RX4-433レシーバ ; 125-8208 125-8208 QAM-RX10-433レシーバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48457929QAM-RX10-433
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする