エレコム
電子タバコアクセサリ/glo series 2 mini/ソフトレザーカバー/カラビナ付
手にしっとりとなじむカーボン調ソフトレザーを採用。 スマートに持ち運んで使用できるglo series2 mini用ソフトレザーカバー。
セット内容
ソフトレザーカバー、カラビナ
材質
表面:ポリウレタン、裏地:ポリエステル、カラビナ:アルミニウム
対応機種
glo series2 mini (2019年発売モデル)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48700147
ET-GLMLC1CBK
カーボンブラック
¥
2,640
取扱い終了
48700156
ET-GLMLC1CBU
カーボンブルー
¥
2,640
取扱い終了
48700165
ET-GLMLC1CRD
カーボンレッド
¥
2,640
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください