ParkTool(パークツール) ホームリペアスタンド ホームリペアスタンド 商品レビューを投稿する ホームメカニックのための入門用リペアスタンド。 仕様 折りたたみ:可能 クランプ範囲(mm) (高さ調整)990〜1450 クランプ 可動範囲:360°、圧調整:可能、耐荷重:36kg クランプ幅(mm) 70 クランプ径(Φmm) 25〜76 表面仕上げ パウダーコート(青) 内容量 1個 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 PCS-9.2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 48710017 PCS-9.2 ¥31,900 ¥22,900 1 ¥22,900 欠品中 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ自転車用品自転車整備工具・アクセサリーサイクルディスプレイ/修理台/スタンド修理・メンテナンス用 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. スチール製ヘビーデューティーワークスタンド MINOURA(箕浦) ¥16,900 (1) 2. スタンド 自転車用 リアフックタイプ モノタロウ ¥1,590 (88) 3. スタンド 二輪車用 リア用 モノタロウ ¥3,990 (299) 4. メンテナンススタンド 自転車用 モノタロウ ¥6,490 (6) 5. 振取台 ParkTool(パークツール) ¥19,900〜 (1) 6. スタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプ モノタロウ ¥929 (79) 7. 電動自転車対応修理台 PALMY ¥4,990 (24) 8. フック式メンテナンススタンド MINOURA(箕浦) ¥4,990 (3) 9. ホームメカニックリペアスタンド ParkTool(パークツール) ¥35,900 (0) 10. ダミーハブ ParkTool(パークツール) ¥2,990 (3) 11. キャメルスタンド MINOURA(箕浦) ¥4,590 (1) 12. チームイシューリペアスタンド ParkTool(パークツール) ¥59,900 (0) 13. ハンドルバー ホルダー ParkTool(パークツール) ¥2,790 (5) 14. ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) ¥2,990 (1) 15. ショップコンレンチ ParkTool(パークツール) ¥1,290 (9) 16. ホームメカニックリペアスタンド ParkTool(パークツール) ¥29,900 (0) 17. DXホームメカニックリペアスタンド ParkTool(パークツール) ¥48,900〜 (0) 18. バイシクルスタンド 昭和インダストリーズ ¥2,990 (17) 19. 自転車スタンド アイリスオーヤマ ¥2,090〜 (36) 20. 工具セット 自転車専用 モノタロウ ¥5,690 (18) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。