曜日別特売

アームライト

アームライト - コイズミ(小泉成器)アームライト - コイズミ(小泉成器)アームライト - コイズミ(小泉成器)アームライト - コイズミ(小泉成器)
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、灯具可動型、調光器併用不可色温度(K)2700光源寿命40000時間演色指数(Ra)84内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
コード長さ(mm)
材質
質量(kg)
ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49214376AB49284L4.93000セード:鋼(外面)黒色サテン塗装・(内面)しんちゅう色塗装、飾:しんちゅう1.1LED電球40形相当(E26)
48,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
49214385AB49285L4.93000セード:鋼(外面)ウォームホワイトサテン塗装・(内面)しんちゅう色塗装、飾:しんちゅう1.1LED電球40形相当(E26)
48,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
49214394AT49288L4.92430本体:鋼(外面)黒色サテン塗装・(内面)しんちゅう色塗装、飾:しんちゅう4.2LED電球4.9W(E26)
72,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
49214403AT49289L4.92430本体:鋼(外面)ウォームホワイトサテン塗装・(内面)しんちゅう色塗装、飾:しんちゅう4.2LED電球4.9W(E26)
72,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする