DCギアモータ Crouzet 82862シリーズ
仕様【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)5
幅(mm)35.4
モータータイプ【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容入力3W
ギヤヘッドの種類スパー形
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31