GAONA(ガオナ)
赤札見つけ 蛇口修理レンチセット
レンチ部は対辺24・26・28・30・32ミリのナットに使用できます
同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。
ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
材質
レンチ:鋼
コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅
ピンセット:ステンレス
用途
蛇口修理に便利なレンチセットです。
付属品
単水栓用 混合栓用 コマ付き
アズワン品番
64-5156-95
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49708095
GA-KH017
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください