曜日別特売

ハイMIDオイルホース

ハイMIDオイルホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)ハイMIDオイルホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)
(10件のレビュー)

耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。

用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗内容量1本
注意
※温水での使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全146種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
ホース長さ(m)
146種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503915576x16.313.81.5-40~+1001
オープン
749
824(税込)
当日出荷
503915666x1006.313.81.5-40~+100100
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503915759x19.5171.5-40~+1001
オープン
699
769(税込)
当日出荷
503915849x1009.5171.5-40~+100100
オープン
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039159312x112.720.51.5-40~+1001
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
5039160912x10012.720.51.5-40~+100100
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039161815x115.9251-40~+1001
オープン
2,088
2,297(税込)
当日出荷
5039162715x10015.9251-40~+100100
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039163619x11927.51-40~+1001
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
5039164519x1001927.51-40~+100100
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039165425x125.4341-40~+1001
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039166325x5025.4341-40~+10050
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039167932x131.8441-40~+1001
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039168832x5031.8441-40~+10050
オープン
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039169738x138.151.51-40~+1001
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039170638x5038.151.51-40~+10050
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039171550x150.8651-40~+1001
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039172450x5050.8651-40~+10050
オープン
369,800
406,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
120039446x26.313.81.5-40~1002
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
120039606x36.313.81.5-40~1003
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
120039696x46.313.81.5-40~1004
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
120039786x56.313.81.5-40~1005
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
120039876x66.313.81.5-40~1006
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
120039966x76.313.81.5-40~1007
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
120040056x86.313.81.5-40~1008
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
120040146x96.313.81.5-40~1009
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
120040306x106.313.81.5-40~10010
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
120040396x206.313.81.5-40~10020
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
120040486x306.313.81.5-40~10030
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
120040576x406.313.81.5-40~10040
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
120040666x506.313.81.5-40~10050
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
120040758x17.915.21.5-40~1001
オープン
799
879(税込)
当日出荷
120040848x27.915.21.5-40~1002
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
120041008x37.915.21.5-40~1003
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
120041098x47.915.21.5-40~1004
オープン
3,188
3,507(税込)
3日以内出荷
返品不可
120041188x57.915.21.5-40~1005
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
120041278x67.915.21.5-40~1006
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
120041368x77.915.21.5-40~1007
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
120041458x87.915.21.5-40~1008
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
120041548x97.915.21.5-40~1009
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
120041708x107.915.21.5-40~10010
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
120041798x207.915.21.5-40~10020
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
120041888x307.915.21.5-40~10030
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
120041978x407.915.21.5-40~10040
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
120042068x507.915.21.5-40~10050
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
120042158x1007.915.21.5-40~100100
オープン
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
120042249x29.5171.5-40~1002
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
120042409x39.5171.5-40~1003
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
120042499x49.5171.5-40~1004
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
120042589x59.5171.5-40~1005
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: ブリーザーホース

バイクに使うのに 目立たないホースをさがしていました
柔らかく取り回しが楽で思うように使えました

2025-04-23
用途: 自動車のパワステ油圧系統リターン側に使用
その他業種

ハイラックスサーフの純正品が無くて高耐圧ホースを使用していたのですが、割と固目なのでエンジンの揺れに対し柔軟性が悪いと思い、このホースに交換しました。純正品と変わらない品質感で満足です。

2023-05-08
用途: パワステホース低圧に使用。
サービス業

純正品は倍以上の値段。性能はほぼ同じなら、絶対これでしょう!柔軟性があるので、曲がった所でも大丈夫。

1が参考にしています
対象商品 : 50391618
2023-02-15
用途: パワステホース低圧交換
サービス業

純正品は高いので、代用として使いました!耐油で耐久性があれば問題ないはずです。

1が参考にしています
2022-12-28
用途: 自家用車整備

今まで何種類か耐油ホースを買いましたが、コチラのホースが1番柔軟性があり取回しし易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 50391593
2022-07-29
用途: 車のメンテナンス
金融・保険業

純正ブローバイホースのかわりに使用してみました。特に問題なさそうです。MIDオイルホースよりもハイMIDオイルホースは柔らかいのでカーブの適応力は高いです。1m売りも助かります!

4が参考にしています
対象商品 : 50391593
2021-05-01
用途: エンジンのメンテナンスに使用
サービス業

サイズぴったり、肉厚で満足してます。耐熱性ありそう。

対象商品 : 50391593
2020-09-04
用途: エアクリからのブローバイホースの更新
運輸・通信業

硬さも適度に柔らかく、取り回ししやすいです。
径と長さが見合っているならおすすめです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする