DR.MED
MICHIKO LONDON SPORTS ベルクロサポーター
全面でしっかりホールドしますので、しっかりと関節が固定できます。
巻き方や巻く力によって締めつき具合も調節できます。
着脱を繰り返しても毛玉ができにくい特殊素材です。
用途
左右兼用
仕様
手首用
材質
本体/ポリエステル、パイピング/ポリエステル・綿
適合部位
手首用
洗濯方法
洗濯可
適合寸法(cm)
12~22
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25448685
-
黒/ピンク
¥
1,980
取扱い終了
返品不可
25448719
-
黒/黒
¥
1,980
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください