アークランドサカモト
ステンレス 洗い桶 D型
食器を洗い桶の中で洗えるので、節水になります。衛生的な、18-8ステンレス製です。
用途
食器洗いの際に
仕様
滑らないようゴム底付
寸法(mm)
330×305×120
質量(g)
680
外径(Φmm)
305×355×120
アズワン品番
64-3663-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50524234
K354
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください