ヘッドレストフック スヌーピー

ヘッドレストフック スヌーピー - 明邦ヘッドレストフック スヌーピー - 明邦ヘッドレストフック スヌーピー - 明邦
(1件のレビュー)

ちょこんと座ったスヌーピーが可愛い!色々掛けられる便利なフック♪

用途ヘッドレストポールを通すだけで簡単に取り付けできます。買い物袋やバッグ、傘などを掛けてご使用できます。アームは左右に回転させることができます。付属品スペーサー材質ABS・ポリプロピレン耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×135×132個装ブリスター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50536737SN53
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50536737
2023-10-16
用途: 手提げ袋をかける
製造業

実際の方がスヌーピーが可愛いです。割としっかりしているかので安心して荷物をかけれます。傘をかけたりもできるので、車内が整頓できて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする