明邦
ねこのおすわり洗濯ばさみ 3pcs
(1件のレビュー)
ねこの形をしたシンプルでかわいい洗濯ばさみ♪
用途
洗濯ものを挟むと、洗濯物の上にねこが座っているように見える仕様となります。物干しざおをはさめるサイズで、タオルやシーツの風飛び防止や洗濯物の固定にお使い頂けます。同色3個入り
タイプ
竿ピンチ
材質
ABS・ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×60×109
個装
OPP袋
内容量
1セット(3個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50537403
ME241
シロ
¥
750
取扱い終了
50537419
ME242
クロ
¥
750
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください