※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明邦
ねこのおすわり洗濯ばさみ 3pcs
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
50537403
品番
ME241
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
ねこの形をしたシンプルでかわいい洗濯ばさみ♪
用途
洗濯ものを挟むと、洗濯物の上にねこが座っているように見える仕様となります。物干しざおをはさめるサイズで、タオルやシーツの風飛び防止や洗濯物の固定にお使い頂けます。同色3個入り
タイプ
竿ピンチ
材質
ABS・ステンレス
色
シロ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×60×109
個装
OPP袋