曜日別特売
ME242 ねこのおすわり洗濯ばさみ 3pcs 明邦 50537419

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ME242 ねこのおすわり洗濯ばさみ 3pcs 明邦 50537419
ME242 ねこのおすわり洗濯ばさみ 3pcs 明邦 50537419
ME242 ねこのおすわり洗濯ばさみ 3pcs 明邦 50537419
ME242 ねこのおすわり洗濯ばさみ 3pcs 明邦 50537419

ねこのおすわり洗濯ばさみ 3pcs

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(3個)注文コード50537419品番ME242
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750

ねこの形をしたシンプルでかわいい洗濯ばさみ♪

用途洗濯ものを挟むと、洗濯物の上にねこが座っているように見える仕様となります。物干しざおをはさめるサイズで、タオルやシーツの風飛び防止や洗濯物の固定にお使い頂けます。同色3個入りタイプ竿ピンチ材質ABS・ステンレスクロ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×109個装OPP袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50537419
2021-04-08
用途: 洗濯干し

とにかくかわいい
このネコちゃんシリーズで揃えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする