CAPTAIN STAG
珈琲ドリッパーセット 木製スタンドタイプ
使いやすいシンプルなデザイン、手軽に本格的なコーヒーが楽しめる。
容量(mL)
570
材質
本体ポット・ドリップ部:耐熱ガラス、フィルター:18-8ステンレス、スタンド、天然木
寸法(mm)
130×150×220
質量(g)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50574379
UW-3521
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください