mizuno(ミズノ)
ウエーブライダー 23
人気のウエーブライダーの23代目。アッパーデザインをリニューアル。
用途
ランニングを定期的にする人に。
仕様
プレミアムインソール(取り外し可)、ユニセックス
質量(g)
約290(27cm片方)
足幅
2E相当の方向け
材質(甲)
合成繊維、人工皮革
材質(底部)
合成底
靴タイプ
ランニングシューズ
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50623223
J1GC190304245
24.5
ブルー×シルバー×ネイビー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623239
J1GC190304250
25
ブルー×シルバー×ネイビー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623248
J1GC190304255
25.5
ブルー×シルバー×ネイビー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623257
J1GC190304260
26
ブルー×シルバー×ネイビー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623266
J1GC190304265
26.5
ブルー×シルバー×ネイビー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623275
J1GC190304270
27
ブルー×シルバー×ネイビー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623284
J1GC190304275
27.5
ブルー×シルバー×ネイビー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623293
J1GC190304280
28
ブルー×シルバー×ネイビー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623309
J1GC190304285
28.5
ブルー×シルバー×ネイビー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623318
J1GC190304290
29
ブルー×シルバー×ネイビー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623327
J1GC190304300
30
ブルー×シルバー×ネイビー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623336
J1GC190304310
31
ブルー×シルバー×ネイビー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623345
J1GC190304320
32
ブルー×シルバー×ネイビー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623354
J1GC190356250
25
レッド×レッド
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623363
J1GC190356255
25.5
レッド×レッド
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623379
J1GC190356260
26
レッド×レッド
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623388
J1GC190356265
26.5
レッド×レッド
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623397
J1GC190356270
27
レッド×レッド
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623406
J1GC190356275
27.5
レッド×レッド
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623415
J1GC190356280
28
レッド×レッド
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623424
J1GC190372250
25
グレー×ホワイト×ブラック
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623433
J1GC190372255
25.5
グレー×ホワイト×ブラック
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623449
J1GC190372260
26
グレー×ホワイト×ブラック
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623458
J1GC190372265
26.5
グレー×ホワイト×ブラック
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623467
J1GC190372270
27
グレー×ホワイト×ブラック
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623476
J1GC190372275
27.5
グレー×ホワイト×ブラック
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623485
J1GC190372280
28
グレー×ホワイト×ブラック
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623494
J1GC190373225
22.5
ブラック×レインボー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623503
J1GC190373230
23
ブラック×レインボー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623519
J1GC190373235
23.5
ブラック×レインボー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623528
J1GC190373240
24
ブラック×レインボー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623537
J1GC190373245
24.5
ブラック×レインボー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623546
J1GC190373250
25
ブラック×レインボー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623555
J1GC190373255
25.5
ブラック×レインボー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623564
J1GC190373260
26
ブラック×レインボー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623573
J1GC190373265
26.5
ブラック×レインボー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623589
J1GC190373270
27
ブラック×レインボー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623598
J1GC190373275
27.5
ブラック×レインボー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623607
J1GC190373280
28
ブラック×レインボー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623616
J1GC190373285
28.5
ブラック×レインボー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623625
J1GC190373290
29
ブラック×レインボー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623634
J1GC190373300
30
ブラック×レインボー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください