mizuno(ミズノ)
ウエーブライダー 23 SW
人気のウエーブライダーの23代目。アッパーデザインをリニューアル。
用途
ランニングを定期的にする人に。
仕様
プレミアムインソール(取り外し可)
質量(g)
約295(27cm片方)
足幅
4E相当の方向け
材質(甲)
合成繊維、人工皮革
材質(底部)
合成底
靴タイプ
ランニングシューズ
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50623643
J1GC190409245
24.5
ブラック×ブラック×グレー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623659
J1GC190409250
25
ブラック×ブラック×グレー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623668
J1GC190409255
25.5
ブラック×ブラック×グレー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623677
J1GC190409260
26
ブラック×ブラック×グレー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623686
J1GC190409265
26.5
ブラック×ブラック×グレー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623695
J1GC190409270
27
ブラック×ブラック×グレー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623704
J1GC190409275
27.5
ブラック×ブラック×グレー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623713
J1GC190409280
28
ブラック×ブラック×グレー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623729
J1GC190409285
28.5
ブラック×ブラック×グレー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623738
J1GC190409290
29
ブラック×ブラック×グレー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623747
J1GC190409300
30
ブラック×ブラック×グレー
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623756
J1GC190453250
25
オレンジ×ホワイト
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623765
J1GC190453255
25.5
オレンジ×ホワイト
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623774
J1GC190453260
26
オレンジ×ホワイト
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623783
J1GC190453265
26.5
オレンジ×ホワイト
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623799
J1GC190453270
27
オレンジ×ホワイト
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623808
J1GC190453275
27.5
オレンジ×ホワイト
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
50623817
J1GC190453280
28
オレンジ×ホワイト
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください