mizuno(ミズノ)
ミズノ イージーラン 2
普段履き、見た目を意識した一つ上のステップアップモデル。
用途
これからランニングを始める方に、ランニングを楽しみたい人に。
仕様
カップインソール(取り外し可)
色
ブルー×ブルー
質量(g)
約260(27cm片方)
足幅
2E相当の方向け
材質(甲)
合成繊維、人工皮革
材質(底部)
合成底
靴タイプ
ランニングシューズ
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50623826
J1GE193847250
25
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
50623835
J1GE193847255
25.5
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
50623844
J1GE193847260
26
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
50623853
J1GE193847265
26.5
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
50623869
J1GE193847270
27
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
50623878
J1GE193847275
27.5
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
50623887
J1GE193847280
28
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください