曜日別特売

スターゲイザー 2

スターゲイザー 2 - mizuno(ミズノ)

普段履きから軽いランニングに。使いやすいカラーバリエーション。

用途
ジョギング、軽い運動に。
仕様
カップインソール(取り外し可)
質量(g)
約260(27cm片方)
足幅
3E相当の方向け
材質(甲)
合成繊維、人工皮革
材質(底部)
合成底
靴タイプ
ランニングシューズ
内容量
1足
28件中 1~28件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50624639K1GA20500525025ダークグレー×グレー×レッド
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624648K1GA20500525525.5ダークグレー×グレー×レッド
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624657K1GA20500526026ダークグレー×グレー×レッド
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624666K1GA20500526526.5ダークグレー×グレー×レッド
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624675K1GA20500527027ダークグレー×グレー×レッド
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624684K1GA20500527527.5ダークグレー×グレー×レッド
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624693K1GA20500528028ダークグレー×グレー×レッド
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624727K1GA20500925025ブラック×ホワイト×オレンジ
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624736K1GA20500925525.5ブラック×ホワイト×オレンジ
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624745K1GA20500926026ブラック×ホワイト×オレンジ
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624754K1GA20500926526.5ブラック×ホワイト×オレンジ
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624763K1GA20500927027ブラック×ホワイト×オレンジ
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624779K1GA20500927527.5ブラック×ホワイト×オレンジ
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624788K1GA20500928028ブラック×ホワイト×オレンジ
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624815K1GA20501425025ブルー×ホワイト×イエロー
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624824K1GA20501425525.5ブルー×ホワイト×イエロー
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624833K1GA20501426026ブルー×ホワイト×イエロー
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624849K1GA20501426526.5ブルー×ホワイト×イエロー
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624858K1GA20501427027ブルー×ホワイト×イエロー
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624867K1GA20501427527.5ブルー×ホワイト×イエロー
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624876K1GA20501428028ブルー×ホワイト×イエロー
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624903K1GA20506225025レッド×ブラック
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624919K1GA20506225525.5レッド×ブラック
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624928K1GA20506226026レッド×ブラック
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624937K1GA20506226526.5レッド×ブラック
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624946K1GA20506227027レッド×ブラック
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624955K1GA20506227527.5レッド×ブラック
¥4,900
取扱い終了
返品不可
50624964K1GA20506228028レッド×ブラック
¥4,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする