液晶パネルTN(駆動方式/パネルタイプ )解像度1280×1024仕様ケンジントンスロット:対応付属品モニタ/電源ケーブル、Dsub cable 1.5M、DVI-D cable 1.8M、Power cable 1.5M、Audio cable 1.8M質量(kg)2.4消費電力(W)使用時:10、スタンバイ時:0.4以下適合規格EnergyStar 7.0、RoHS、VCCI、J-Moss角度(°)(チルト)-5~25対応HDCP対応(HDCP1.4)輝度250cd/m2表示色約1677万色視野角水平170°、垂直160°応答速度通常動作時:5ms、スマートレスポンス動作時:1ms入力端子アナログ D-Sub 15ピン×1、デジタル DVI-D x1VESAマウント(mm)VESA100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B、C1スピーカー2Wx2ヘッドフォン端子ありグリーン購入法適合調整機能色調整 輝度、コントラスト、色温度、sRGB、画像調整 水平サイズ、位相、位置調整、OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode内容量1個