安川電機
回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 20ビットインクリメンタル(標準)
超低慣性・高瞬時最大トルク(定格比300%) 高分解能シリアルエンコーダ(20ビット)搭載・最高回転速度6000min-1を実現
用途
半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械
仕様
軸端:ストレート、キーなし(標準)
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
回転方向
正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、10以上
使用周囲温度(℃)
0~40
励磁方式
永久磁石形
使用周囲湿度
20~80%(結露しないこと)
耐熱クラス
B
保護方式
全閉自冷IP65(軸貫通部を除く)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
連結方式
直結
振動階級
V15
最高回転速度(min
-1
)
6000
時間定格
連続
絶縁耐圧(V)
AC1500(1分間)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
出力(kW)
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68846069
SGMAV-08ADA21【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
0.75
3000
無
無
ストレート
¥
75,900
¥
28,980
アウトレット
¥
31,878
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
51371758
SGMAV-A5ADA21
-
0.05
3000
無
無
ストレート
取扱い終了
返品不可
51371767
SGMAV-01ADA21
-
0.1
3000
無
無
ストレート
取扱い終了
返品不可
51371776
SGMAV-C2ADA21
-
0.15
3000
無
無
ストレート
取扱い終了
返品不可
51371785
SGMAV-02ADA21
-
0.2
3000
無
無
ストレート
取扱い終了
返品不可
51371794
SGMAV-04ADA21
-
0.4
3000
無
無
ストレート
取扱い終了
返品不可
51371803
SGMAV-06ADA21
-
0.55
3000
無
無
ストレート
取扱い終了
返品不可
51371819
SGMAV-08ADA21
-
0.75
3000
無
無
ストレート
取扱い終了
返品不可
51371828
SGMAV-10ADA21
-
1.0
3000
無
無
ストレート
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください