曜日別特売

応接チェア

応接チェア - ジョインテックス応接チェア - ジョインテックス応接チェア - ジョインテックス応接チェア - ジョインテックス
(1件のレビュー)

耐アルコール・抗菌・防汚機能付でシンプルなデザインとカラーの応接ソファ。
表面張地にPVCレザーを採用しています。
セットでお使いいただける一人掛け・二人掛けの2種類をご用意。
センターテーブルCT-1050との組み合わせもおすすめです。

仕様完成品材質背・座:PVCレザー張、クッション:ウレタンフォーム、芯材:合板、脚:Φ42.7mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー)機能耐アルコール・抗菌・防汚機能座面高さ(mm)415サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51974546D40LV-AL BRブラウン1人掛け
40,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51974555D40LV-AL BKブラック1人掛け
40,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51974564D40LV-SF BRブラウン2人掛け
72,700
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51974573D40LV-SF BKブラック2人掛け
72,700
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 事務所分として使用している
有限会社諫早衛生舎

事務所が狭いのでサイズ的にひじ掛けがない分満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする