REVシフトレバー
回転式チップを採用、6段階のポジション選択が可能!!
スタンダードポジションを含め6段階のチップ位置調整が可能。
シフトフィーリングに合わせて好みに選択できる。
チップマウントはA7079材を使用し、高精度マシン加工を施す。
チップにはローレット加工をすることで滑りにくい。
アーム部は鍛造A2014材を採用することで高強度・耐久性に優れる。
色ブラック
適合車種セロー250,XT250X,トリッカー
内容量1個
注意
※チップ位置を変更した際には、必ずネジロック剤を塗布し、しっかりと締め付けてください。※リプレースチップマウントは適合表と同じ形状をご使用ください。違う形状を取り付けるとエンジンケースカバーに干渉する場合があります。