mizuno(ミズノ)
スカイサーフ
突然の天気の変化もサーフィンみたいに乗りこなそう!グイグイ歩ける防水モデル。
材質
(甲材)合成繊維・人工皮革、(底材)合成底
質量(g)
約320(26.5cm片方)
ウィズ
4E相当
靴タイプ
ウォーキング
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52219099
B1GE204309225
22.5
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
52219108
B1GE204309230
23
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
52219117
B1GE204309235
23.5
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
52219126
B1GE204309240
24
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
52219135
B1GE204309245
24.5
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
52219144
B1GE204309250
25
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
52219153
B1GE204309255
25.5
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
52219169
B1GE204309260
26
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
52219178
B1GE204309265
26.5
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
52219187
B1GE204309270
27
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
52219196
B1GE204309275
27.5
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
52219205
B1GE204314250
25
ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
52219214
B1GE204314255
25.5
ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
52219223
B1GE204314260
26
ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
52219239
B1GE204314265
26.5
ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
52219248
B1GE204314270
27
ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
52219257
B1GE204314275
27.5
ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください